タブレット学習に対応!静電容量式タッチペン。スマートフォン・タブレットに使えます。/2種類のペン先、さらっとかけるメッシュ素材(約7mm)と、ピタっと選択できるシリコン素材(約5mm)で多機種に対応。/※全ての機種に対応するものではございません。/ペン先は交換可能です。古くなった場合は別売の「交換用ペン先(LS-5974)」とお取替えください。2コのペン先でタブレット学習に対応!静電容量式タッチペン/サイズと素材の違う2つのペン先で多機種に対応/さらっとメッシュ素材の7mm&ピタッとシリコンの5mmペン先/スマートフォン・タブレットに使える