F4 ヴィフアール水彩紙ブロック 細目

F4 ヴィフアール水彩紙ブロック 細目 - マルマンF4 ヴィフアール水彩紙ブロック 細目 - マルマンF4 ヴィフアール水彩紙ブロック 細目 - マルマンF4 ヴィフアール水彩紙ブロック 細目 - マルマン

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。
・水彩画をモチーフとした、わかりやすいパッケージ。
・水張りの必要がないブロック製本。
・"細目"は、紙表面の凸凹が少なくほぼ平滑で、線描がシャープに表現できます。
・細密な描画を再現でき、ボタニカルアートやカリグラフィーなどにも適しています。

仕様製本サイズF4質量(g)590本体寸法(mm)縦242×横332×厚11用紙ヴィフアール水彩紙 242g/m2 細目材質(表紙)【表】紙【裏】チップボール内容量1冊(22枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825270B34VA
2,300
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする