VIFスケッチパッド

VIFスケッチパッド - マルマン

「ヴィフアール水彩紙」は、
自然な紙肌は風合いがあり、水彩画を楽しまれたい方へおすすめです。・"中目"は一番ポピュラーな紙肌で、水彩ばかりでなく鉛筆、色鉛筆、コンテ、パステルなど多目的に使用できます。
・天のり製本で、用紙を1枚ずつきれいにはがせます。
・紙向けなどを防ぐよう表面を強くしてあります。
・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

寸法(mm)本文:縦268×横193サイズB5質量(g)240本体寸法(mm)縦268×横193×厚8用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2中目(中性紙)材質(表紙)(表表紙)色厚紙(裏表紙)チップボール製本天のりパッド内容量1冊(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15824895S208V
900
899
989(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする