A4 水彩紙パッド荒目

A4 水彩紙パッド荒目 - マルマンA4 水彩紙パッド荒目 - マルマンA4 水彩紙パッド荒目 - マルマンA4 水彩紙パッド荒目 - マルマン

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。
ヴィフアール水彩紙に、描いた作品をきれいにサッと切り取れるパッド製本タイプが加わりました。
ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・水彩画をモチーフとした、わかりやすいパッケージ。
・スキャンなどデジタルと親和性が高いA4サイズ。
・"荒目"は、描画面上での修正や加筆、色の伸ばし、重ね塗り
がしやすい肌目です。
・陰影が表現しやすく、大まかな線画から風景画などに適して
います。

寸法(mm)本文:縦297×横210サイズA4質量(g)310本体寸法(mm)縦297×横210×厚8用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2荒目(中性紙)材質(表紙)(表表紙)紙(裏表紙)チップボール製本天のりパッド内容量1冊(15枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15824859S104VA
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする