F6 ヴィフアール水彩紙ブロック 中目

F6 ヴィフアール水彩紙ブロック 中目 - マルマンF6 ヴィフアール水彩紙ブロック 中目 - マルマンF6 ヴィフアール水彩紙ブロック 中目 - マルマンF6 ヴィフアール水彩紙ブロック 中目 - マルマン

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。
・水彩画をモチーフとした、わかりやすいパッケージ。
・水張りの必要がないブロック製本。
・"中目"は、紙表面の凸凹が自然で程よく出ており、一般的な水彩の効果を試すことができます。
・目が細かく、細部まで描きこむことができる最もポピュラーな紙肌です。

仕様四方のり固め寸法(mm)本文:縦320×横407サイズF6質量(g)930本体寸法(mm)縦320×横407×厚11用紙ヴィフアール水彩紙 242g/m2 荒目材質(表紙)【表】紙【裏】チップボール内容量1冊(22枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825245B26VA
2,900
2,898
3,188(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする