VIFスケッチパッド

VIFスケッチパッド - マルマンVIFスケッチパッド - マルマン

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。
ヴィフアール水彩紙に、描いた作品をきれいにサッと切り取れるパッド製本タイプが加わりました。
ヴィフアール水彩紙はマルマンが開発した『手軽に水彩を楽しめる』国産水彩紙です。・"荒目"は、描画面上での修正や加筆、色の伸ばし、重ね塗りしやすい肌目です。
・天のり製本で、用紙を1枚ずつきれいにはがせます。
・紙向けなどを防ぐよう表面を強くしてあります。
・中性に近い使用で変色が少なく、保存性にも優れています。
・発色が良く、絵具を動かしやすいように「にじみ止め」の工夫がしてあります。

用紙ヴィフアール水彩紙242g/m2荒目(中性紙)材質(表紙)(表表紙)色厚紙(裏表紙)チップボール紙製本天のりパッド内容量1冊(15枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
サイズ
質量(g)
本体寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15824868S108V本文:縦268×横193B5240縦268×横193×厚8
900
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
15824877S109V本文:縦386×横268B4480縦386×横268×厚8
1,450
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする