B4スケッチブック麻表紙

B4スケッチブック麻表紙 - マルマン

手になじみやすく味わい深い「麻表紙」を使ったスケッチブックです。
日記やデザイン帳、アイデア帳などさまざまな用途でお使いいただけます。・裏表紙にはペン差しが付いているので持ち運びに便利です。
・"並口"は、手軽にかけて扱いやすいポピュラーな厚みです。
・画用紙表面の凹凸(シボ)は描画に立体感を与えます。
・ソフトで吸収性にも優れています。

寸法(mm)本文:縦350×横247サイズB4質量(g)610本体寸法(mm)縦359×横259×厚12用紙画用紙並口126.5g/m2材質(表紙)(表表紙)麻くるみ(裏表紙)麻くるみ製本糸かがりとじ内容量1冊(34枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825069S90
3,400
3,398
3,738(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする