マルマン
スケッチブックエスキース
木炭デッサンに最適なクロッキー帳です。ラフプランニングの用紙としても使用できます。ー
寸法(mm)
本文:縦650×横500
サイズ
特殊サイズ
質量(g)
1770
本体寸法(mm)
縦650×横500×厚7
用紙
上質紙
材質(表紙)
(表表紙)色厚紙(裏表紙)チップボール
製本
天のりパッド
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15824920
S213
¥
2,400
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください