スクールスケッチ B4 17枚

スクールスケッチ B4 17枚 - マルマンスクールスケッチ B4 17枚 - マルマンスクールスケッチ B4 17枚 - マルマン

「スクールスケッチブック」は、アマチュアからプロまで、あらゆるユーザーに長きにわたって愛用されている、日本を代表する画用紙です。・表面の自然な凹凸(シボ)が表現を豊かにします。
・ソフトで吸収性にも優れており、水彩にも適します。
・発色がよく、修正や加筆を施しても傷みにくい強度を備えています。

寸法(mm)本文:縦352×横257サイズB4質量(g)360本体寸法(mm)縦352×横263×厚7用紙画用紙厚口(中性紙)156.5g/m2材質(表紙)カード紙製本スパイラル(コイルループ)内容量1冊(17枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体115824825S1031-01レッド
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
本体115824841S1031-02ブルー
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
本体115824850S1031-03グリーン
850
849
934(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする