XL ブラック A4 スパイラル

XL ブラック A4 スパイラル - マルマンXL ブラック A4 スパイラル - マルマン

「XLシリーズ」は画学生のニーズに応えるべく開発されました。
・コントラスト効果を作り出すのに最適なブラックペーパー。
・用紙は強く、両面使用が可能です。
・フラット面にはフェルトペンやマーカー、シボの面には鉛筆やパステルの使用に適しています。

寸法(mm)本文:縦297×横210サイズA4質量(g)488本体寸法(mm)縦330×横210×厚10用紙150g/m2材質(表紙)色厚紙製本ツインワイヤ内容量1冊(40枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825087039-086
2,200
2,198
2,418(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする