さあ工作えのぐセットA 6色

さあ工作えのぐセットA 6色 - サクラクレパスさあ工作えのぐセットA 6色 - サクラクレパス

「鮮やかさに差が出る本格派えのぐセット 木・紙粘土・牛乳パック・ペットボトルなどいろんなものに描けます」
さあ工作えのぐ:不透明調のアクリル絵の具ですので、水で溶け、乾けば耐水性になります。いろんなものに描け、不透明で鮮やかな発色が得られます。
つや出しニス:アクリル絵の具用グロスメディウムですので、つや出しだけでなく絵の具に混ぜて透明化や接着力アップ、砂絵などのコラージュ技法も可能です。
ポリプロピレン製容器:フタがパレットとして使え、乾燥しても絵の具がこびりつきません。
本格的な平筆、便利なスポンジ入りです。 配色:#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス

仕様平筆、便利なスポンジ入りセット内容#50 しろ #3 きいろ #19 あか #36 あお #29 みどり #49 くろ つや出しニス材質キャップ・チューブ:PE、ケース:PP、筆穂先:馬毛混毛、筆金具:アルミニウム、筆軸:再生PS、スポンジ:PU質量(g)249本体寸法(mm)248×116×27内容量1セット(6色)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825787KGW6A
1,560
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

絵具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする