ディズニーふくさ ミッキ-ミニ-

ディズニーふくさ ミッキ-ミニ- - マルアイ

ディズニーキャラクターをモチーフにした、洋風タイプのふくさです。ラウンド型のフラップに、ミッキーとミニーのシルエットを細やかな刺繍で表現。可愛らしくも、高級感のある仕上がりに。また、パーティードレスに合わせやすいように、上品で風合いのあるシャンタン生地を使用しています。

用途慶事用仕様金封対応サイズ目安:最大105×185mm寸法(mm)(袱紗)120×200mm内容1枚入素材(表地・裏地)ポリエステル100%、(芯地)レーヨン60%・ポリエステル40%内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15824360フク-D10
2,600
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする