曜日別特売

B5 バインダー ジウリス

B5 バインダー ジウリス - マルマン

「おとな」のシーンで手帳感覚で使えるバインダー。
適度な華やかさ・品位を持ちつつ、ビジネスシーンで浮かないカラーラインアップです。
オフィスからプライベートまで、それぞれのライフスタイルに合わせて、自分にあった中身を組み合わせられます。・表紙のカラーと合わせた丈夫なラミネートタブインデックス。
・バッグへスマートに入るソフトな表紙素材です。
・たくさん書けるB5サイズ。

仕様本文:10枚(6mm横罫ルーズリーフ)、オリジナルラミネートタブインデックス3山、ファスナー付ポケットリーフ1枚サイズB5質量(g)420本体寸法(mm)縦277×横226×厚30穴数26リング内径(Φmm)16材質(表紙)PU内容量1冊(80枚)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15824789F511-02ブルー
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15824798F511-38ライトピンク
4,600
取扱い終了
返品不可
代替品有
15824807F511-72ネイビー
4,600
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
15824789F511-0252345108F307-52F511-02 B5ファイルクラルテ マルマン 52345108B5ファイルクラルテマルマン1冊
869
税込956
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
15824798F511-3852345099F307-08F511-38 B5ファイルクラルテ マルマン 52345099B5ファイルクラルテマルマン1冊
869
税込956
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする