A5 メタルバインダーセプトクルール

A5 メタルバインダーセプトクルール マルマン A5 メタルバインダーセプトクルール マルマン A5 メタルバインダーセプトクルール マルマン A5 メタルバインダーセプトクルール マルマン A5 メタルバインダーセプトクルール マルマン A5 メタルバインダーセプトクルール マルマン A5 メタルバインダーセプトクルール マルマン

ENJOY COLORFUL LIFE!
カラーステーショナリーの定番「セプトクルール」は
コンセプトである虹の7色と豊富なバリエーションで
もっと便利に、もっと楽しく日常を彩ります。・7色から自分の好みのカラーを選べます。
・A4、B5、A5サイズの中で最もコンパクトなA5サイズ。
・保管性能に優れた丈夫なメタルバインダー。

仕様本文:10枚(6mm横罫ルーズリーフ)、ラミネートタブインデックス5山 サイズA5 質量(g)190 本体寸法(mm)縦226×横180×厚28 穴数20穴 リング内径(Φmm)20 材質(表紙)PP 内容量1冊(100枚)
お気に入りに追加
7件中 1~7件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
F381C-02 15824719
F381C-02 15824719
15824719 F381C-02 ブルー
1,150
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷

返品不可
F381C-03 15824728
F381C-03 15824728
15824728 F381C-03 グリーン
1,150
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷

返品不可
F381C-04 15824737
F381C-04 15824737
15824737 F381C-04 イエロー
1,150
1,098
1,208 (税込)
9日以内出荷

返品不可
F381C-08 15824746
F381C-08 15824746
15824746 F381C-08 ピンク
1,150
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷

返品不可
F381C-09 15824755
F381C-09 15824755
15824755 F381C-09 オレンジ
1,150
1,098
1,208 (税込)
9日以内出荷

返品不可
F381C-10 15824771
F381C-10 15824771
15824771 F381C-10 パープル
1,150
1,098
1,208 (税込)
3日以内出荷

返品不可
F381C-52 15824780
F381C-52 15824780
15824780 F381C-52 ライトブルー
1,150
1,098
1,208 (税込)
翌々日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする