曜日別特売

プリントルーズバインダー B5

プリントルーズバインダー B5 - リヒトラブプリントルーズバインダー B5 - リヒトラブプリントルーズバインダー B5 - リヒトラブプリントルーズバインダー B5 - リヒトラブプリントルーズバインダー B5 - リヒトラブプリントルーズバインダー B5 - リヒトラブプリントルーズバインダー B5 - リヒトラブプリントルーズバインダー B5 - リヒトラブ

薄さと収容力を両立したリング半円状でポリプロピレン製のリングは、薄くて軽く持ち運びにも便利です。ルーズリーフを100枚までとじられます。軽さと書き心地にこだわったLogical Air軽量ルーズリーフバインダーには、ナカバヤシ社製のルーズリーフが入っています。紙の厚みはそのままに、ナカバヤシ社従来品より約20%軽量化したリーフ。裏うつりしにくい用紙です。交換用リーフは、「ロジカル・エアー軽量ルーズリーフB5 B罫 100枚」(品番:LL-B504B)を推奨いたします。ひねって開くだけの簡単金具リングは、手でひねると簡単に開くストレスフリーの金具を使用しています。セーフティストッパー付きで表紙が不用意に開いてしまうのを防ぎます。裏表紙にポケット付き2つ折りA4用紙などを入れられます。便利な付属品(1)ルーズリーフ(B5)10枚 (2)インデックス(5山) (3)ロータリーカード ※インデックスのサイズ:257×197mm

付属品ルーズリーフ(B5)10枚・インデックス(5山)ロータリーカード材質表紙・とじ具/ポリプロピレン(表紙生地厚:0.75mm)、インデックス/ポリプロピレン(生地厚:0.18mm)、ルーズリーフ/上質紙寸法(mm)インデックス:257×197規格B5本体寸法(mm):幅×奥行×高さ228×18×266本体質量(g)175収容数コピー用紙100枚内容量1冊
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15826706N3120-1オフホワイト
620
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826715N3120-11スレートブルー
620
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826731N3120-22オリーブ
620
619
681(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする