曜日別特売

B5 バインダー クロッキーバインダー

B5 バインダー クロッキーバインダー - マルマンB5 バインダー クロッキーバインダー - マルマンB5 バインダー クロッキーバインダー - マルマンB5 バインダー クロッキーバインダー - マルマンB5 バインダー クロッキーバインダー - マルマン

マルマン定番「クロッキーシリーズ」の表紙をモチーフにしたルーズリーフバインダーです。
新たな画材の使い方を、なじみのあるデザインのバインダーに入れて「絵を描くこと」の楽しさを感じてください。
・汎用性が高く、幅広い用途に対応するB5サイズ。
・豊富なリフィルとの組み合わせで自分好みにカスタマイズできます。
・クロッキーリーフ10枚付きです。

仕様●標準収納枚数:60枚●用紙(紙の種類):クリームクロッキー紙 60.0g/m2サイズB5質量(g)107本体寸法(mm)縦272×横200×厚15穴数26穴材質(表紙)クラフトボール内容量1冊(10枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825306F215
850
849
934(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ファイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする