曜日別特売

ベルクルール

ベルクルール - シヤチハタベルクルール - シヤチハタベルクルール - シヤチハタベルクルール - シヤチハタベルクルール - シヤチハタベルクルール - シヤチハタベルクルール - シヤチハタベルクルール - シヤチハタ

・【盤面サイズ】63×40mm
インキ補充可能。
・繊細に、美しく濃い色の紙にも押せるスタンプパッド。
ベルクルールとは、フランス語で「美しい(Belle)色彩(Couleur)」。
濃い色の紙、薄い色の紙どちらにもキレイに押せて、繊細な模様までしっかり表現できます。
・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。
濃い色の紙にも発色が良く、繊細な模様もキレイに押すことができます。
綿布を採用した盤面には耐久性があり、盤面に軽く押すだけで、鮮明な印影が得られます。
・紙用・油性顔料系・耐水性・耐光性・アシッドフリー。
・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。
・スタンプパッドは重ねて保管できます。
・【専用インキ(別売)】ベルクルール 専用インキ(品番:SBC-8)

寸法(mm)80×58.8×20.3質量(g)50盤面サイズ(mm)63×40繰り返し・詰め替え対応内容量1個(50g)
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15826189HBC-1-SPシェルピンク
900
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826198HBC-1-OLRオールドローズ
900
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826207HBC-1-LIライラック
900
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826216HBC-1-SBLサックスブルー
900
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826225HBC-1-AGアップルグリーン
900
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826241HBC-1-SBサンドベージュ
900
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826250HBC-1-GRGグレージュ
900
819
901(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826259HBC-1-IVアイボリー
900
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする