曜日別特売

いろもよう 光彩 わらべ

いろもよう 光彩 わらべ - シヤチハタいろもよう 光彩 わらべ - シヤチハタいろもよう 光彩 わらべ - シヤチハタいろもよう 光彩 わらべ - シヤチハタいろもよう 光彩 わらべ - シヤチハタいろもよう 光彩 わらべ - シヤチハタいろもよう 光彩 わらべ - シヤチハタいろもよう 光彩 わらべ - シヤチハタ

・【盤面サイズ】25×25mm
インキ補充可能。
・ほんのりキラリの上品な光沢!繊細な模様もキレイに押せる!
・細かいキラキラした粒子によって、消しゴムはんこやゴム印での作品づくりがランクアップ。細かな柄も、広い面も、思いのままに美しく表現できます。
日本の伝統色から生まれた色合いをお楽しみください。
・盤面を軽くたたくようにして複数回押すことにより、キラキラした鮮明な印影が得られます。
・シヤチハタ独自のナノテクノロジーから生まれたインキを採用。色鮮やかでクッキリ濃い印影を実現しました。※乾燥時間:PPC用紙 約10秒
・綿布を採用した盤面には耐久性があります。
・フタを開けたままでもパットは乾燥しません。
・スタンプパッドは重ねて保管できます。
・盤面の角を使って、細かい部分を塗り分けでき、繊細な模様もしっかり表現できます。
・【専用インキ(別売)】いろもよう 光彩 専用インキ(品番:SAC-8G)

寸法(mm)34.6×34.6×20質量(g)12盤面サイズ(mm)25×25繰り返し・詰め替え対応内容量1個(12g)
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15826085HAC-S1G-DG木賊色
650
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826101HAC-S1G-P牡丹色
650
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826110HAC-S1G-BR栗色
650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826119HAC-S1G-GR銀鼠色
650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826128HAC-S1G-K墨色
650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826137HAC-S1G-LP桃色
650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826146HAC-S1G-Y向日葵色
650
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
15826155HAC-S1G-PG若竹色
650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826171HAC-S1G-PB水色
650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826180HAC-S1G-PV藤色
650
599
659(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スタンプ台/補充液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする