曜日別特売

アルミブロック恒温槽 HTBシリーズ

アルミブロック恒温槽 HTBシリーズ - ADVANTEC

従来のアルミブロックの半分のサイズ「ハーフブロック」を新たにラインナップしました。種類の異なる容器のブロックを混載して使用することができます。
酵素反応、低温保持、生化学分野など、幅広い分野で使用できます。
プログラム運転(8ステップ)が可能。反応→失活、反応→保存などを自動で行うことができ、研究時間を有効に使うことができます。
試料温度センサー(別売品)を使用することで、より正確に試料温度を管理できます。

仕様●ヒタ容量(W):235●ブロック設置数:ハーフ2個、レギュラー1個●仕様温度範囲(℃):室温+5~200●必要電源設備:AC100V 15A●温度調節器:マイコンPID制御●運転形態:定値運転、タイマー運転(オートスタート、オートストップ)1分~99時間59分、プログラム運転(8ステップ)質量(kg)3.9電源(V)(50Hz/60Hz)AC100 2.5A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【アルミブロック】ハーフ/90×62.5×70、レギュラー/90×125×70安全装置自己診断機能(過熱、温度センサー断線)、温度ヒューズ、独立過熱防止装置温度センサー白金測温抵抗体 Pt100Ω使用周囲温度(℃)5~35アズワン品番64-1204-21外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×315×125温度調節精度(℃)±0.1~内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15823240HTB120DB
107,000
99,980
109,978(税込)
7日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする