サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10

サンプリングバック SMART BAG PEs FF8-10 - ジーエルサイエンス

SMART BAG PEsは、38ミクロンのフィルムで作られ、揮発性有機化合物(VOC)の減退が少ないなどの特長があります。
におい・かおり環境協会の承認となりましたため器材推奨マークを付けて出荷いたします。

仕様スリーブ取り付け位置:バッグ上辺中央容量(L)10サイズ(mm)350×500アズワン品番68-7411-50スリーブタイプPP製8スリーブ内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
158069393008-60510
2,980
2,898
3,188(税込)
24日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス採取/発生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする