マルマン
B4白クロッキーブック
長年多くの方に親しまれている、表紙がしなやかで開きやすい
マルマンの「クロッキーブック」です。・表紙は丈夫でありながら丸められるしなやかさ。
・ラフな肌合いをを持ちつつも丈夫な白クロッキー紙。
寸法(mm)
本文:縦357×横252
サイズ
B4
質量(g)
350
本体寸法(mm)
縦362×横262×厚12
用紙
白クロッキー紙52.3g/m
2
材質(表紙)
(表表紙)コートボール紙(裏表紙)コートボール紙
製本
スパイラルSCタイプ(コイルループ)
内容量
1冊(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15824938
S220
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください