スタンダード クロッキーB5

スタンダード クロッキーB5 - マルマンスタンダード クロッキーB5 - マルマン

表紙がしなやかで開きやすいマルマンの「クロッキーブック」です。・順目(紙の上下方向に繊維がならんでいる)の表紙です。
・簀目のタテ線が書くときの目印になります。
・クリームクロッキー紙は紙がソフトなので、線画に最適です。

寸法(mm)本文:縦252×横179サイズB5質量(g)170本体寸法(mm)縦256×横187×厚12用紙クリームクロッキー紙60g/m2材質(表紙)(表表紙)色厚紙(裏表紙)色厚紙製本スパイラルSCタイプ(コイルループ)内容量1冊(50枚)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
本体115824956S242A-01レッド
720
719
791(税込)
3日以内出荷
返品不可
本体115824965S242A-02ブルー
720
719
791(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする