曜日別特売

F6クロッキーブック

F6クロッキーブック - マルマン

長年多くの方に親しまれている、表紙がしなやかで開きやすい
マルマンの「クロッキーブック」。
「アンチークレイド」は歴史ある紙を再現した古典的簀目入り紙です。・簀目のヨコ線の間隔をつめ、糸目を広くしました。
・鉛筆の走りが良く、インク、水彩、葦ペンにも最適です。

寸法(mm)本文:縦407×横320サイズF6質量(g)700本体寸法(mm)縦411×横335×厚12用紙アンチークレイド紙60g/m2材質(表紙)(表表紙)色厚紙(裏表紙)色厚紙製本スパイラルSCタイプ内容量1冊(55枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15824929S216
2,300
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする