曜日別特売

インク ZIG Cartoonist BLACK INK 60 60ml

インク ZIG Cartoonist BLACK INK 60 60ml - 呉竹

墨屋の技術がつまった、マンガやイラストの線描きやベタ塗りに最適なインクです。描いた後の乾きが早い。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくい。樹脂系。

寸法(mm)61×51×61容量(mL)60質量(g)85素材液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP繰り返し・詰め替え対応内容量1個(60mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15826058CNCE104-6
550
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする