曜日別特売

ZIG Cartoonist MANGAKA BLACK8V

ZIG Cartoonist MANGAKA BLACK8V - 呉竹ZIG Cartoonist MANGAKA BLACK8V - 呉竹

MANGAKA(ミリペンタイプ)とMANGAKA FLEXIBLE(筆ペンタイプ)のブラックの8本セットです。
MANGAKA(CNM-003-010、CNM-005-010、CNM-01-010、CNM-03-010、CNM-05-010、CNM-08-010)/マンガやイラストの主線や枠線、デザインの線描きにもお使いいただけるマーカーです。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくいのが特長です。
MANGAKAFLEXIBLE(CNMF-010、CNMM-010)/芯に弾力があり、強弱のある線を描くことができます。乾いた後に上からアルコールベースのマーカーを塗っても滲みにくいのが特長です。

寸法(mm)70×189×33質量(g)100素材ペン:PP・SUS・POM/ケース:PET/台紙:紙入数8本セット内容量1セット(8本)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15826076CNM/8VBK
1,440
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

筆ペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする