呉竹
CARTOONISTME
主線やベタ塗り、ホワイトインクを使った修正やハイライトに適した筆です/弾力があり穂先がよくきく
材質
軸:竹・ABS/穂:羊尾・馬毛※筆の穂の材質は主な毛材料を記載しています。
寸法(mm)
209×4.5
質量(g)
3
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15825821
CNJT100-2
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください