マルエム[理化学・容器]
スクリュー管 瓶
仕様
●コード番号:0101-012-111-13
材質
本体/硼珪酸ガラス、キャップ/PP(ポリプロピレン)、パッキン/PPハイシート(PE(ポリエチレン)に両面PP(ポリプロピレン)貼付)
容量(mL)
2
色(本体)
透明
アズワン品番
5-098-71
パッキン
あり
口内径×胴径×全長(mm)
Φ5.4×Φ11.7×35
内容量
1ケース(200本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15824098
No.02
¥
12,800
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください