曜日別特売

アルミブロック HTシリーズ

アルミブロック HTシリーズ - ADVANTEC

アルミブロック(HTBシリーズ)の別売品です。

内容量1台
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
適合容器
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15823249HT00018064-1204-2396穴平底マイクロプレート用
34,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
15823258HT00019064-1204-240.2mLマイクロチューブ用
34,000
33,980
37,378(税込)
63日以内出荷
15823267HT00020064-1204-25外径8mm(0.5mLマイクロチューブ用)
34,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
15823276HT00021064-1204-26外径11mm(1.5mLマイクロチューブ用)
34,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
15823285HT00022064-1204-27外径8mm(0.5mLマイクロチューブ用)
34,000
33,980
37,378(税込)
63日以内出荷
15823301HT00023064-1204-28外径11mm(1.5mLマイクロチューブ用)
34,000
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
15823310HT00024064-1204-29外径12mm試験管用
34,000
33,980
37,378(税込)
63日以内出荷
15823319HT00025064-1204-30外径15mm試験管用
34,000
33,980
37,378(税込)
93日以内出荷
15823328HT00026064-1204-31外径16.5mm試験管用
34,000
33,980
37,378(税込)
7日以内出荷
15823337HT00027064-1204-32外径18mm試験管用
34,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
15823346HT00028064-1204-33外径21mm試験管用
34,000
33,980
37,378(税込)
63日以内出荷
15823355HT00029064-1204-34外径24mm試験管用
34,000
33,980
37,378(税込)
63日以内出荷
15823371HT00030064-1204-35外径25mm試験管用
34,000
33,980
37,378(税込)
10日以内出荷
15823380HT00031064-1204-36外径30mm試験管用
34,000
33,980
37,378(税込)
63日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ドライ/クール/ウォーターバス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする