曜日別特売

F1 スケッチ アートスパイラル

F1 スケッチ アートスパイラル - マルマンF1 スケッチ アートスパイラル - マルマンF1 スケッチ アートスパイラル - マルマンF1 スケッチ アートスパイラル - マルマンF1 スケッチ アートスパイラル - マルマンF1 スケッチ アートスパイラル - マルマンF1 スケッチ アートスパイラル - マルマン

カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な
「アートスパイラル」です。
・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。
・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。
・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。
・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。

寸法(mm)本文:縦162×横225サイズF1質量(g)260本体寸法(mm)縦167×横240×厚10用紙画用紙厚口 156.5g/m2材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ製本ツインワイヤ内容量1冊(24枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825437S311-01レッド
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
15825446S311-02ブルー
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
15825455S311-04イエロー
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
15825471S311-05ブラック
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
15825480S311-06ホワイト
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
15825489S311-08ピンク
800
799
879(税込)
3日以内出荷
返品不可
15825498S311-33グリーン
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする