F6 スケッチ アートスパイラル

F6 スケッチ アートスパイラル - マルマンF6 スケッチ アートスパイラル - マルマンF6 スケッチ アートスパイラル - マルマンF6 スケッチ アートスパイラル - マルマン

カラフルな表紙と多彩な使い方で人気な
「アートスパイラル」です。
・表紙に合わせた2色のツートンのカラーワイヤです。
・カラフルで丈夫なPPくるみ表紙です。
・中性紙抄造ですので保存性にも優れています。
・画用紙厚口は最も紙肌が出る厚みで、幅広く愛用されています。

寸法(mm)本文:縦407×横320サイズF6質量(g)900本体寸法(mm)縦412×横335×厚10用紙画用紙厚口 156.5g/m2材質(表紙)表表紙PPくるみ/裏表紙PPくるみ製本ツインワイヤ内容量1冊(24枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825595S316-02ブルー
1,600
1,598
1,758(税込)
3日以内出荷
返品不可
15825611S316-04イエロー
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
15825620S316-05ブラック
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
15825629S316-06ホワイト
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする