ぺんてる
パックビクーニャ多機能ペン
シャープペン付き3色ボールペン/なめらかインキ搭載/指とのフィット感を高め、より滑りにくい形状の指紋ピッチグリップを採用/シャープペンシルは後端ノック方式を採用
仕様
黒・赤・青/ポリシース仕様
色
ブラック軸
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
芯径(mm)
型番
ボール径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15824606
XBXW455A
0.5
05C3+S
0.5
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15824615
XBXW475A
0.7
07C3+S
【ボールペン】0.7【シャープ】0.5
¥
550
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください