曜日別特売

カスタマイズ オープンリングノート マステ・ふせんシート

カスタマイズ オープンリングノート マステ・ふせんシート - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート マステ・ふせんシート - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート マステ・ふせんシート - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート マステ・ふせんシート - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート マステ・ふせんシート - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート マステ・ふせんシート - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート マステ・ふせんシート - リヒトラブカスタマイズ オープンリングノート マステ・ふせんシート - リヒトラブ

マスキングテープやふせんを必要な分だけコンパクトに持ち運びよく使うマスキングテープやふせんを必要分だけ貼り付けて、汚さず、折らずに持ち運ぶことができます。マスキングテープはくるくる巻き付けてバーの部分にマステをくるくる巻き付けて、必要分だけ持ち運べます。ふせんは内側に内側の生地は鏡面になっているのでふせんが貼りやすくなっています。汚れ防止カバー右側を閉じるとマステやふせんの汚れ防止カバーになります。

材質本体/ポリプロピレン(生地厚0.4mm)クリヤー内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
規格
本体寸法(mm)
本体質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15826521N2905-1A5A5:幅×奥行×高さ148×3×21030
270
269
296(税込)
5日以内出荷
返品不可
15826697N2925-1A6A6:幅×奥行×高さ105×3×14815
220
219
241(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする