F6 ヴィフアール水彩紙ブロック 荒目

F6 ヴィフアール水彩紙ブロック 荒目 - マルマンF6 ヴィフアール水彩紙ブロック 荒目 - マルマンF6 ヴィフアール水彩紙ブロック 荒目 - マルマンF6 ヴィフアール水彩紙ブロック 荒目 - マルマン

水彩画をもっと身近に、もっと楽しく。
・水彩画をモチーフとした、わかりやすいパッケージ。
・水張りの必要がないブロック製本。
・"荒目"は、描画面上での修正や加筆、色の伸ばし、重ね塗りがしやすい肌目です。
・陰影が表現しやすく、大まかな線描から風景画などに適しています。

仕様四方のり固め寸法(mm)本文:縦320×横407サイズF6質量(g)930本体寸法(mm)縦320×横407×厚11用紙ヴィフアール水彩紙 242g/m2 荒目材質(表紙)【表】紙【裏】チップボール内容量1冊(22枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15825236B16VA
2,900
2,898
3,188(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする