耐火被覆工事用スタッド溶接機(ボルト溶接仕様)

耐火被覆工事用スタッド溶接機(ボルト溶接仕様) - 日本フラッシュ

現場工事に求められる軽量化、短時間での充電、高品質な溶接を実現した耐火被覆工事用モデル。カップヘッドピン、インサルピンのみならず、鉄・ステンレスのM6までのオネジや溶接径Φ6までのメネジ(フクロナット)も溶接可能。
優れた溶接性:設定した電圧に充電されるまでスイッチを押しても溶接できないオートロック機能搭載。充電不足による溶接不良を防ぎ安定した溶接が可能。・優れた操作性:FVC(フラッシュボルテージコントロール)機能により電源を切らずに電圧の上下コントロールが可能。・簡単操作:CDスタッド溶接は特別な資格は必要無く、溶接用のガスや溶剤も不要で誰にでも手軽に溶接できます。・ヘルツフリー:地域による50Hz、60Hzの入力周波数の違いも切替不要のヘルツフリー。

用途スタッドボルト溶接付属品スタッドガン:SGC14・アース14sq-2又ケーブル3m×2・電源ケーブル1.25sq×3c-5m・工具セット・先端部品コンデンサ容量(μF)132000(100V)本体質量(kg)7外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)(本体)222×334×615充電時間100Vまで約2秒最高電圧(V)100内容量1台
注意
※コーナーガン SGC14付属となります。標準ガン MKG14は付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15804717FS-610-SGC
オープン
639,800
703,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥3,000/税込¥3,300
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気溶接機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする