曜日別特売

ルーズリーフパンチ

ルーズリーフパンチ - リヒトラブルーズリーフパンチ - リヒトラブルーズリーフパンチ - リヒトラブルーズリーフパンチ - リヒトラブルーズリーフパンチ - リヒトラブルーズリーフパンチ - リヒトラブルーズリーフパンチ - リヒトラブ

ルーズリーフピッチの小型穴あけパンチルーズリーフピッチ対応の穴あけパンチです。配られたプリントをルーズリーフ化できます。ノートとプリントを一緒に整理したい方へ。持ち運びに便利な小型サイズ!ストッパーを押すとハンドルをロックできます。使わないときは、コンパクトに収納できます。A5、B5、A5用紙に対応の6穴パンチ用紙サイズごとにずらして穴あけをすることで、簡単にオリジナルのルーズリーフが作れます 。

仕様コピー用紙5枚(64g/m2)※ハンドルロック付き(オープンリングノート・ツイストノートには対応しておりません。)材質金属部/SPCC、プラスチック部/ポリプロピレン※JIS規格対応丸穴(5.5mm)※最大穿孔枚数本体寸法(mm):幅×奥行×高さ96×59×64本体質量(g)176内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15837870P1050
1,000
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート・メモ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする