コレクト
カードボックス
各種サイズのカードを分類・保管する木製ボックス
仕様
フタなしOK
材質
木
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
外寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15836838
CB-5302
5×3
124
136×85×79
151×100×82
¥
2,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15836847
CB-6402
6×4
175
160×85×105
175×100×108
¥
3,600
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください