SONIC(ソニック)[文具]
集中耳栓 シリコンタイプ ケース付
耳栓つけて集中力アップ!ちょうどいい音空間を(遮音レベル★★)暗記学習にもオススメ 携帯に便利なシリコンケース付 選べる3サイズのイヤーピース
寸法(mm)
【耳栓】15×24×13
径(Φmm)
イヤーピース:【L】13【M】12【S】10.8
ケース寸法(mm)
46×30×20
内容量
1セット(1ペア)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837057
SP-8872-D
ブラック
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15837066
SP-8872-BE
ベージュ
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15837075
SP-8872-B
ブルー
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
15837091
SP-8872-P
ピンク
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください