書芸呉竹紫紺極250ml

書芸呉竹紫紺極250ml - 呉竹

上質の純油煙と膠を原料とし、独自の製法で造り上げた超微粒子の作品制作用書道用液/紫紺は油煙で最高の墨色とされており、紙に深く浸透し、深みと落ち着きのある深遠な墨色をお楽しみいただけます/濃墨では深い紫紺、淡墨では柔らかな茶紫系の墨色

仕様250mL/作品制作用書道用液/膠系材質液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP寸法(mm)59×187×66質量(g)318内容量1個(250mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15837486BB6-25
1,600
1,598
1,758(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

書道用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする