呉竹
書道液 かな用液 60ml
運筆はなめらかで、仮名に適した優雅で落ち着いた墨色。膠系。コンパクトな持ちやすい容器で使い切りサイズの書道液です。
材質
液:煤・膠・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)
40×118×50
容量(mL)
60
質量(g)
90
グリーン購入法
適合
内容量
1個(60mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837617
BA50-6
¥
900
¥
899
¥
989
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください