呉竹
書道液 濃墨墨滴 450ml
学童から一般練習用に適するよう調整した書道用液。墨色に力強い立体感があり、表具性に優れています。
材質
液:煤・樹脂・香料/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)
75×214×45
容量(mL)
450
質量(g)
540
内容量
1個(450mL)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837590
BA7-45
¥
830
¥
829
¥
912
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください