呉竹
玄徳 普通濃度1.8L
上品で力強くつややかな墨色で、特に黒味にこだわった書道液です/さらっとした液質の中にも適度な濃度があり、原液のままお使い頂けます
材質
液:煤・樹脂/容器:PE/キャップ:PP
寸法(mm)
111×268×123
色
黒
質量(g)
2038
タイプ
普通濃度
内容量
1個(1.8L)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837547
BB31-180
¥
4,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください