曜日別特売

ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク

ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク - 呉竹ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク - 呉竹ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク - 呉竹ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク - 呉竹ink-cafe アールヌーヴォーカラーインク - 呉竹

「アール・ヌーヴォーカラーインク」は呉竹創業当時に大衆芸術として人気を博したカラーリトグラフをモチーフに、時代の流行色をイメージしたカラーインクです。万年筆・ガラスペン・つけペン・呉竹からっぽペンなどでお楽しみください。【オールドローズ】ビクトリア期に流行したくすみのあるバラ色をイメージしたインクです。オールドはグレイッシュの意味。

寸法(mm)50×50×33オールドローズ質量(g)111素材容器:ガラス、キャップ:SAN繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15837818ECF160-541
1,400
1,398
1,538(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする