くすめの素

くすめの素 - 呉竹くすめの素 - 呉竹くすめの素 - 呉竹くすめの素 - 呉竹くすめの素 - 呉竹

インクに足してくすみカラーを楽しめる「くすめの素」」/万年筆・ガラスペン・つけペン・呉竹からっぽぺんなどでお楽しみください/※「ラメの素」など、万年筆にはご使用できないインクと混ぜた場合は、万年筆・呉竹からっぽペンではご使用できません

仕様キャップ:SANGRAY・くすませる/水性インク/20g/スポイト・説明書付き材質容器:ガラス寸法(mm)50×50×33質量(g)97繰り返し・詰め替え対応内容量1個(20g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15837565ECF172-002
1,200
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする