曜日別特売

インク専用空ボトル20ml

インク専用空ボトル20ml - 呉竹インク専用空ボトル20ml - 呉竹インク専用空ボトル20ml - 呉竹

調合したインクの保存にお使いいただけます/調合したインクの保存にお使いいただけます

仕様キャップ:SAN材質容器:ガラス寸法(mm)50×50×33容量(mL)20質量(g)77繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15837581ECF173-001
800
799
879(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

万年筆」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする