曜日別特売

袱紗 慶事用 ポーチ付き 桜柄 ピンク 1枚

袱紗 慶事用 ポーチ付き 桜柄 ピンク 1枚 - マルアイ袱紗 慶事用 ポーチ付き 桜柄 ピンク 1枚 - マルアイ袱紗 慶事用 ポーチ付き 桜柄 ピンク 1枚 - マルアイ袱紗 慶事用 ポーチ付き 桜柄 ピンク 1枚 - マルアイ

高級感あるちりめん素材の金封ふくさです。ポケット式なので、包み方を気にすることなく金封の出し入れができます。パッケージは上部をハサミで切り離すと便利な保存用ポーチとしてお使いいただけます。環境にやさしいエコ商品です。

用途慶事用材質袱紗:ポリエステル100%寸法(mm)(袱紗)120×200、中に入る金封最大サイズ:110×190(目安)内容1枚入内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15837319フク-41P
1,500
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

典礼用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする