曜日別特売

葉書画仙紙越前20枚

葉書画仙紙越前20枚 - マルマン

豊富なラインナップを誇るマルマンの絵手紙シリーズです。
画仙紙ならではの"にじみ"による美しい色合いと柔らかな風合いをお楽しみいただけます。・国産画仙紙(越前)は、福井県越前市で抄造された画仙紙です。
・手漉きの風合いを持たせ、簀の目も深く入ったソフトな表面です。
・墨や顔彩の吸い込みも良く、その色が忠実に再現できます。
・絵手紙をはじめる方にも描きやすい紙です。

仕様ミシン目あり寸法(mm)本文:縦150×横101質量(g)96本体寸法(mm)縦157×横101×厚12用紙竹簀入り画仙紙235g/m2材質(表紙)(表表紙)紙(裏表紙)コートボール製本ツインワイヤ内容量1冊(20枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
15837337S174C
580
579
637(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする