呉竹
二本立かぶら55号ブリス
にぎりやすいかぶら軸のツインタイプ筆ぺん/硬筆・軟筆ツインタイプ/柔らかな書き味の太字+繊細なタッチの細字で一本二役
仕様
筆記可能距離:(軟筆)200~300m (硬筆)650~750m
材質
本体:PP/キャップ:PP/ぺん先:PUR・POM水性染料インキ
寸法(mm)
(1本)12系×192
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837459
DF150-55B/10P
¥
3,000
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください