呉竹
白筆ペン 超極細
ハイライト・修正に使える白色の筆ぺん/隠ぺい性の高い白色/細かい部分が塗りやすい超極細の穂先
仕様
水性顔料インキ/白
材質
本体:PP/キャップ:PP/ペン先:PEs超極細
寸法(mm)
117×12
質量(g)
12
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837495
CNBW-02S
¥
700
¥
699
¥
769
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください