呉竹
筆ごこち黒セリース10本
扱いやすい筆風サインペン/筆ペンが苦手な方にもペン感覚でご使用いただけます/あて名書き、のし袋、イラストなどにおすすめ
仕様
●10本入り/11 径×138 mm/黒/水彩顔料インキ/直液式/●筆記可能距離:300~400m
材質
本体:PP/キャップ:PP/クリップ:SUS/尾栓:PP
寸法(mm)
【サイズ】450×85×200
質量(g)
172
内容量
1セット(10本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837468
LS1-10S/10P
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください