呉竹
筆ペン くれ竹万年毛筆 ピンクゴールド
ポリエステル毛材を使用した穂先で、まとまりが良く、トメ、ハネ、ハライが美しく書けて携帯にも便利なスペアーインキ式の本格派筆ぺんです。
寸法(mm)
137×12×0
質量(g)
9
軸
ピンクゴールド
素材
本体:アルミ/キャップ:PMMA/クリップ:黄銅/首軸:PP/ぺん先:Pes
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
15837739
DT120-4
¥
2,000
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください